€6.29
Ex VAT
€7.49
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
‘Prindere dinamică’
Carcasă din cauciuc texturat ce nu alunecă pentru un confort îmbunătăţit şi pentru rezistenţă la impact. Retur al lamei asistat cu arc de blocare. Blocajul ţine lama exact acolo unde o doriţi. Lamele şi cârligele sunt de calibru mare şi rezistente la coroziuni, create pentru uz industrial. Cârligele cu auto-aliniere asigură acurateţea măsurătorilor interne şi externe.
Ruletele de 5m şi cele mai lungi au patru nituri (ruletele de 3m/10” au două). Lame metrice/englezeşti au gradaţii de 1/32”, 1/16” şi mm. Lamele exclusiv metrice au gradaţii în mm şi cm.
Attribute | Value |
---|---|
Acoperire | Lac |
Brand | Yamoto |
Caracteristici speciale | CEE Clasa II Mâner cauciucat |
EAN | 5036140009356 |
ECLASS Code | 21160103 |
Lățime lamă | 25mm |
Lungime lamă | 8m / 26ft |
Material cadru | Cauciuc Materiale plastice |
Materialul lamei | Oțel |
nominală | Grip dinamic |
Precizia măsurării | Clasa II |
Proprietăți de rezistență | Rezistent la coroziune |
Standard de măsurare | Metric |
Tip produs | Bandă de măsurare grea |
UNSPSC Code | 27111801 |