€17.29
Ex VAT
€20.58
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Lama de mare rezistenta din fibra de sticla, rezistenta la apa si coroziune. Are o scala dubla usor de citit (masuri metrice si imperiale), varful lamei armat şi capat cu gheare metalice. Banda este prezentata într-o cutie din plastic ABS rezistenta la socuri, cu maner cu infasurare rapida si curea usor de folosit.
Attribute | Value |
---|---|
Acoperire | PVC |
Brand | Senator |
Caracteristici speciale | Cu închidere Mâner de derulare înapoi Şnur |
EAN | 5036140244726 |
ECLASS Code | 21160103 |
Lățime lamă | 9.5mm |
Lungime lamă | 20m / 66ft |
Material cadru | ABS |
Materialul lamei | Fibră de sticlă |
Nr. Piesei MFR | SFT020 |
Precizia măsurării | Clasa II |
Proprietăți de rezistență | Rezistent la apă |
Standard de măsurare | Sistem metric şi imperial |
Tip produs | Bandă de topografie |
UNSPSC Code | 27111801 |