€51.92
Ex VAT
€61.78
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
O bandă din fibra de sticla de inalta rezistenta la tractiune care nu se va îndoi sau rugini. Este de culoare albă pe o parte si galbena pe cealalta pentru a ajuta la prevenirea rasucirii si lama are doua straturi pentru a proteja marcajele care ofera atat masuratori metrice cat si imperiale. Se gaseste intr-un cadru ABS deschis robust cu pliere cu gheare in capat si maner mare tip D cu insertie de cauciuc pentru o prindere confortabila. De asemenea, are o funcţie rapida de retragere de 2 ori mai iute si dorn de marcare.
Attribute | Value |
---|---|
Acoperire | PVC |
Brand | Kennedy |
Caracteristici speciale | Clasa CEE III |
EAN | 5036140244702 |
ECLASS Code | 21160103 |
Lățime lamă | 13mm |
Lungime lamă | 100m / 330ft |
Material cadru | ABS |
Materialul lamei | Fibră de sticlă |
Nr. Piesei MFR | FK0013 |
Precizia măsurării | Clasa III |
Proprietăți de rezistență | Oțel pentru Unelte S2 Rezistent la îndoire |
Standard de măsurare | Sistem metric şi imperial |
Tip produs | Bandă cu cadru deschis |
UNSPSC Code | 27111801 |