noscriptKennedy-Pro Electricians Tool Bag PSSCOM.BAG.4394 | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

Electricians Tool Bag

SKU:

KEN5930560K

MPN:

PSSCOM.BAG.4394

€111.39

Ex VAT

€132.55

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Din material rezistent la uzură, pentru condiţii grele de lucru, cu margini cusute cu întăritură. Clapetă de închidere cu arici cu mâner de transport moale şi curea de umăr dublă fixată cu cleme metalice detaşabile. Se livrează cu două cutii organizatorice de mici dimensiuni, depozitate în două buzunare exterioare. Două ompartimente interioare pentru scule (unul fixat cu arici), cu un sistem integrat unic de asigurare a sculelor depozitate.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140143333

    ECLASS Code

    21100101

    Înălţime

    125mm

    Lățime

    340mm

    Lungime

    320mm

    Masa:

    1.3kg

    Material produs

    Pânză Antigrip

    Tip blocare

    Material agățător tip arici

    Tip produs

    Geantă pentru unelte

    UNSPSC Code

    24111507