€41.40
Ex VAT
€49.27
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Confecţionat din oţel carbon matriţat întărit potrivit pentru secţiuni rotunde şi drepte. Cu braţe reglabile. Cu mâner ergonomic. Modelul de 300mm are mânere turnate - toate celelalte dimensiuni au mânere tubulare pentru putere maximă combinată cu masă scăzută. Conform JIS B4643.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Capacitate de tăiere | 15HRC = 8mm & 40HRC = 6mm |
EAN | 5036140248090 |
ECLASS Code | 21040302 |
Izolaţie | No |
Lungime totală | 457mm |
Material aderenţă | Materiale plastice |
Material camă | Oțel carbon călit forjat |
Material mâner | Oțel |
Non Sparking | No |
Tip | Cutter cu bolțuri de tracțiune joasă |
Tip de tăiere | Tăierea centrată |
UNSPSC Code | 27111512 |
VDE | No |