noscriptKennedy-Pro INSULATED JUNIOR HACKSAW150mm 441155 | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

INSULATED JUNIOR HACKSAW150mm

SKU:

KEN5340600K

MPN:

441155

€56.59

Ex VAT

€67.34

Inc VAT

IN STOCK (15)

    Product Details

    Testat cu privire la calitate şi izolat până la 1000V în CA şi 1500V în CC pentru lucrări la linii sub tensiune. Toate izolările sunt turnate într-o singură piesă, evitând astfel posibilele bule de aer şi potenţialele pericole. Se utilizează împreună cu lame mici pentru ferăstraie convenţionale. IEC: 60900:2004.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncime gât:

    60mm

    Brand

    Kennedy-Pro

    Dimensiunea dinților de ferăstrău

    N/ ATPI

    EAN

    5036140114340

    ECLASS Code

    21042201

    Forma mânerului

    Mâner pistol

    Include:

    N/ A

    Izolaţie

    Da

    Lungime lamă

    100mm

    Lungime totală

    150mm

    Material cadru

    Oțel izolat

    Material mâner

    Materiale plastice

    Materiale compatibile

    Materiale plastice

    Materialul lamei

    Bimetalică

    Poziții

    N/ A°

    Stil de reglare a tensiunii

    Manuale

    Tip

    Ferăstrău Junior

    UNSPSC Code

    27111508