€20.92
Ex VAT
€24.89
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Confecţionat din aliaj de oţel cu crom cu finisaj nichelat şi cromat. Rotiţa de blocare are un finisaj oxidat negru. Pentru utilizare, poziţionaţi extractorul pe bolţ, apoi fixaţi orice mâner de antrenr.r cu profil pătrat şi rotiţi. Rotiţa de blocare revine la locul ei pentru a prinde bolţul şi pentru a-l scoate. Diam. extern 58mm x înălţime 65mm.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Dimensiuni capete tubulare: | 6mm - 19mm |
EAN | 5036140003934 |
ECLASS Code | 21043090 |
Finisaj/Acoperire | Nichel strălucitor |
Lungime totală | 65mm |
Material | Oțel aliat de crom |
Număr de piese | 1 |
Tip produs | Extractor de știfturi |
Tipul de transmisie | Dulap pătrat de 1/2" |
UNSPSC Code | 27111709 |