noscriptKennedyPro Tool Chest, 3 Drawer, Red | Cromwell Tools

KennedyPro

Tool Chest, 3 Drawer, Red

SKU:

KEN5940120K

€167.50

Ex VAT

€199.32

Inc VAT

IN STOCK (43)

    Product Details

    Din oţel greu, sudată în întregime. Vopsită cu pudră epoxidică pe ambele părţi, rezistentă la coroziune. Clame cu deschidere rapidă, balamale pentru lacăt şi mânere de transport din material textil. Balamalele continue pe toată suprafaţa asigură rigiditate şi rezistenţă, manipulare uşoară şi un plus de siguranţă. Trei sertare pe toată lungimea cutiei cu mânere rigide cu margini din aluminiu. Unitate blocabilă cu mâner pe capac şi mâner de transport la fiecare capăt. Când este coborât, capacul blochează în mod automat toate sertarele închise, pentru a preveni deschiderea.
    Înălţime: 340mm, adâncime: 215mm, lăţime: 520mm.
    Dimensiunile sertarelor: 2 sertare: 460 x 180 x 55mm, 1 sertar: 460 x 180 x 75mm.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adeziune magnetică

    No

    Brand

    KennedyPro

    Culoare

    Roşu

    EAN

    5036140044449

    ECLASS Code

    21100490

    Gama de produse

    Profesional

    Înălţime totală

    520mm

    Lăţimea totală

    300mm

    Lungime totală

    218mm

    Masa:

    10.4kg

    Material

    Steel

    Maximum Weight Capacity

    30kg

    Mobilitate

    Mâner pentru piept pentru sarcini grele

    Număr de sertare

    3

    Siguranţă

    Lacăt Hasp (lacătul nu este inclus)

    Tip produs

    Cufăr portabil pentru scule

    UNSPSC Code

    24112401