€627.13
Ex VAT
€746.28
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Din oţel greu cu pereţi laterali dubli cu îmbinări sudate. Strat protector din pulbere rezistentă epoxidică. Sertare cu deschidere completă pentru completă pentru acces sporit. Glisiere sertarepe rulmenţi, cu eliberare rapidă şi rulare uşoară, şine duble pe sertarul inferior. Covoraş superior din cauciuc şi căptuşeală sertare. Blocare completă. Roţi rezistente pentru condiţii grele de lucru 125 x 50mm, prevăzute cu două frâne. Dimensiuni totale: 890 x 690 x 460mm. Fiecare roată poate suporta o sarcină permanentă de 40kg. Sarcinile sertarelor trebuie distribuite uniform. Dulapurile mobile nu sunt potrivite pentru relocare frecventă în stare încărcată şi trebuie deplasate doar prin împingere.
5 sertare
Sertare (W x D x H): 4@ 590 x 410 x 100mm. 1@ 590 x 410 x 200mm.
Cu glisiere sertare 40 cm
Attribute | Value |
---|---|
Adeziune magnetică | No |
Brand | Kennedy-Pro |
Capacitate de încărcare a sertarului | 590 x 410 x 100mm - 25kg |
Culoare | Verde |
EAN | 5036140004580 |
ECLASS Code | 21100490 |
Gama de produse | Gama Classic |
Înălţime totală | 890mm |
Lăţimea totală | 460mm |
Lungime totală | 690mm |
Masa: | 44kg |
Material | Steel |
Maximum Weight Capacity | 145kg |
Mobilitate | Set de 4 rotițe (2) 125mm Ø cu frână și (2) 125mm |
Număr de sertare | 5 |
Siguranţă | Tensiune nominală a siguranței: 32V |
Tip produs | Dulap mobil |
UNSPSC Code | 24112401 |