€404.74
Ex VAT
€481.64
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
6 sertare
Dimensiune compartiment superior: 660 x 150 x 90mm.
Dimensiuni sertare (W x D x H): 2@ 125 x 285 x 50mm. 1@ 280 x 285 x 50mm.
2@ 590 x 285 x 50mm. 1@ 590 x 285 x 100mm.
Attribute | Value |
---|---|
Adeziune magnetică | No |
Brand | Kennedy-Pro |
Capacitate de încărcare a sertarului | 125 x 285 x 50mm - 10 590 x 285 x 50mm - 15kg |
Culoare | Roșu |
EAN | 5036140004511 |
ECLASS Code | 21100490 |
Gama de produse | Profesional |
Înălţime totală | 385mm |
Lăţimea totală | 315mm |
Lungime totală | 690mm |
Masa: | 44kg |
Material | Steel |
Maximum Weight Capacity | 75kg |
Mobilitate | Mâner pentru piept pentru sarcini grele |
Număr de sertare | 6 |
Siguranţă | Sistem central de blocare |
Tip produs | Cufăr pentru unelte |
UNSPSC Code | 24112401 |