noscriptKennedy-Pro Red 12-Drawer Extra Deep Tool Chest | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

Red 12-Drawer Extra Deep Tool Chest

SKU:

KEN5945280K

€647.55

Ex VAT

€770.58

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    12 sertare
    Dimensiune compartiment superior (W x D x H): 660 x 150 x 90mm.
    Dimensiuni sertare(W x D x H): 6@ 125 x 410 x 50mm. 1@ 170 x 410 x 155mm.
    2@ 130 x 410 x 75mm. 2@ 590 x 410 x 50mm. 1@ 590 x 410 x 100mm.
    Cu glisiere sertare de 35 cm. Elemente de fixare capac tip B.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adeziune magnetică

    No

    Brand

    Kennedy-Pro

    Capacitate de încărcare a sertarului

    125 x 410 x 50mm - 10 280 x 410 x 100mm - 15 590 x 410 x 50mm - 20kg

    Culoare

    Roșu

    EAN

    5036140004535

    ECLASS Code

    21100490

    Gama de produse

    Profesional

    Înălţime totală

    490mm

    Lăţimea totală

    445mm

    Lungime totală

    690mm

    Masa:

    48kg

    Material

    Steel

    Maximum Weight Capacity

    160kg

    Mobilitate

    Mâner pentru piept pentru sarcini grele

    Număr de sertare

    12

    Siguranţă

    Sistem central de blocare

    Tip produs

    Cufăr pentru unelte

    UNSPSC Code

    24112401