€113.89
Ex VAT
€135.53
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Ladă mobilă pentru scule Două sertare pe toată lungimea cutiei cu mânere rigid cu margini din aluminiu. Sertarele se blochează automat când capacul este închis, pentru a preveni deschiderea accidentală. Dimensiunea sertarului: 508 x 190 x 76mm.
Attribute | Value |
---|---|
Adeziune magnetică | No |
Brand | Kennedy-Pro |
Culoare | Galben |
EAN | 5036140004474 |
ECLASS Code | 21100490 |
Gama de produse | Gama Classic |
Înălţime totală | 228mm |
Lăţimea totală | 218mm |
Lungime totală | 534mm |
Masa: | 10.4kg |
Material | Steel |
Maximum Weight Capacity | 30kg |
Mobilitate | Portabil |
Nr. Piesei MFR | TB132-II |
Număr de sertare | 2 |
Siguranţă | Cleme de capac cu eliberare rapidă |
Tip produs | Cufăr portabil pentru scule |
UNSPSC Code | 24112401 |