noscriptKennedy TTW650 Tool Box With Tote Tray & Wheels 00430 | Cromwell Tools

Kennedy

TTW650 Tool Box With Tote Tray & Wheels

SKU:

KEN5932340K

MPN:

00430

€37.53

Ex VAT

€44.66

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Din plastic de mare densitate rezistent la impact. Mâner rigid îngropat pentru înclinarea cutiei pe roţi pentru uşurarea transportului. Cleme largi pentru blocarea capacului în timpul transportului/depozitării şi orificiu pentru lacăt pentru mai multă siguranţă. Mânerul de transport îngropat permite stivuirea. Capacul este prevăzut cu trei tăvi interioare, detaşabile opace cu divizori detaşabili pentru depozitarea componentelor mici. Tava dedepozitare cu cinci compartimente este echipată şi cu capace opace deasupra celor două compartimente din margine, cu cleme de închidere pentru a preveni deschiderea accidentală. Dimensiuni (l x ad. x H): 645 x 280 x 300 mm. Greutate: 3.30kg.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Culoare

    Negru Roșu

    EAN

    5036140017153

    ECLASS Code

    21100101

    Masa:

    3.3kg

    Material produs

    Plastic copolimer

    Nr. Piesei MFR

    440

    Numărul de compartimente

    5

    Tip

    Cufăr pentru unelte

    Tip blocare

    Cataramă

    UNSPSC Code

    24112401