noscriptKennedy TTO480 Tool Box With Tote Tray & Organiser 33 | Cromwell Tools

Kennedy

TTO480 Tool Box With Tote Tray & Organiser

SKU:

KEN5932320K

MPN:

33

€30.05

Ex VAT

€35.76

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Din plastic de mare densitate rezistent la impact. Tavă interioară de depozitare cu opt compartimente cu mâner retractabil de transport şi organizator cu 16 compartimente. Capac de închidere cu organizator transparent cu cleme interioare de blocare, riglă metrică turnată, cleme pentru blocarea capacului şi mâner din plastic rezistentcu blocare. Orificiu pentru lacăt şi balamale continue. Dimensiuni (l x ad x H): 480 x 240 x 260 mm.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Culoare

    Gri Roşu

    EAN

    5036140018013

    ECLASS Code

    21100101

    Înălţime

    260mm

    Lățime

    240mm

    Lungime

    480mm

    Masa:

    2.28kg

    Material produs

    Plastic rezistent la impact

    Numărul de compartimente

    16

    Tip

    Cufăr pentru unelte

    Tip blocare

    Lacăte Zăvoare

    UNSPSC Code

    24112401