noscriptKennedy-Pro 18" Cantilever Tool Box | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

18" Cantilever Tool Box

SKU:

KEN5940140K

€119.58

Ex VAT

€142.30

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Din oţel greu, rigid, pentru utilizare industrială constantă. Vopsită cu pudră epoxidică , rezistentă la coroziune. Mecanism integrat de extindere pentru mai multă siguranţă. Clame cu deschidere rapidă cu orificiu pentru lacăt pentru siguranţă. Capac extensibil din două bucăţi, care poate fi prevăzut cu lacăt pentru mai multă siguranţă (lacătul nu este inclus). Balamalele continue pe toată suprafaţa asigură rigiditate şi rezistenţă. Compartiment de mari dimensiuni la bază (450 x 260 x 170 mm) cu patru tăvi extensibile. Extinderea tăvilor superioare oferă acces instantaneu la conţinutul cutiei. Cu mâner fix de transport pe capac.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy-Pro

    Culoare

    Roșu

    EAN

    5036140004481

    ECLASS Code

    21100101

    Înălţime

    333mm

    Lățime

    255mm

    Lungime

    459mm

    Masa:

    9.1kg

    Material produs

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    TB127

    Numărul de compartimente

    5

    Tip

    Cutii de unelte de tip consolă

    UNSPSC Code

    24112401