Kennedy-Pro

180x50x19mm SPARK RESISTANT WEDGE

SKU:

KEN5750560K

MPN:

235-1018

€101.76

Ex VAT

€121.09

Inc VAT

IN STOCK (7)

    Product Details

    Uneltele rezistente la scântei sunt folosite pentru a elimina şansele focurilor sau exploziilor accidentale în medii potenţial combustibile sau explozibile. Ele rezistă la scânteile pe care o unealtă standard le-ar putea crea la lovirea suprafeţelor dure.
    Folosirea uneltelor rezistente la scântei este esenţială în multe aplicaţii industriale precum producţia petrolieră şi de substanţe chimice, operaţii de pulverizare în cabină, industria maritimă, industria minieră, industria hârtiei, sau în orice locaţie în care sunt prezenţi vapori inflamabili sau reziduuri combustibile. Uneltele de siguranţă sunt produse conform 25 HRC şi oferă o rezistenţă la rupere de 75-85kgf/mm2.
    Uneltele rezistente la scântei trebuie întreţinute cu atenţie specială. Curăţarea / recondiţionarea frecventă pentru a îndepărta particulele sau contaminanţii, ce pot afecta proprietăţile de rezistenţă la scânteie este esenţială.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy-Pro

    Caracteristici speciale

    Anti-scânteie

    EAN

    5036140124776

    Formă pană

    Plat

    Grosime pană

    50mm

    Lățime pană

    19mm

    Lungime compresie

    180mm

    Material pană

    Oxid de aluminiu

    UNSPSC Code

    27111610