noscriptKennedy DELUXE TOOL ROLL 14-PKT | Cromwell Tools

Kennedy

DELUXE TOOL ROLL 14-PKT

SKU:

KEN5930520K

€16.52

Ex VAT

€19.66

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Exterior din PVC, rezistent la înţepături şi putrezire şi interior din nylon pentru condiţii grele de lucur. 100% impermeabil, uşor de curăţat. Cu 12 buzunare simple şi două buzunare cu pliuri, un compartiment mare împărţit în două secţiuni cu buton cu clapetă. Sculele sunt asigurate prin sistem de prindere cu clapetă. Clamă din piele cu cataramă metalică.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicaţie

    Unelte și piese

    Brand

    Kennedy

    Caracteristici suplimentare

    Cravată din piele și cataramă metalică Rezistent la perforare Rezistent la putregai

    Culoare

    Roșu/Negru

    EAN

    5036140143326

    ECLASS Code

    40019107

    Lățime

    315mm

    Lungime

    700mm

    Masa:

    340g

    Material

    PVC

    Nr. Piesei MFR

    DL1

    Numărul de buzunare

    14

    Tip

    Role pentru unelte

    UNSPSC Code

    24112403