€24.03
Ex VAT
€28.60
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Clemele rapide cu acțiune dublă profesionale Kennedy sunt proiectate pentru utilizare cu o mână pentru viteză și confort. Mânerul pistolului are un mecanism de prindere cu clichet care aplică progresiv o forță de prindere când trageți de trâgaci, iar pentru a elibera sau repoziționa falca clemei țineți apăsat butonul de eliberare rapidă și glisați falca de-a lungul barei. Poate fi folosit ca clemă de bare sau ca distribuitor prin simpla rotire a mânerului.
Funcțiile includ:
90mmm adâncime gât.
Forța de prindere până la 180kg.
Butoane de eliberare rapidă pentru ambele fălci vă permit poziționarea acestor rapidă oriunde pe bară și pot fi rotite pentru a acționa ca un distribuitor.
Bară din oțel de uz intens.
Fețe cu cleme fără alunecare.
Attribute | Value |
---|---|
Adâncime gât: | 90mm |
Brand | Kennedy |
Capacitate de deschidere | 325mm |
Caracteristici clemă | Fețe de prindere antiderapante |
EAN | 5036140234291 |
ECLASS Code | 21020501 |
Forța de strângere | 180kg |
Gama de împrăștiere | De la 190 la 580mm |
Lungime totală | 555mm |
Material camă | Nailon |
Material mâner | Rășină |
Material umplutură | Materiale plastice |
Materialul barei | Oțel |
Mișcarea plăcuței camei | Reversibil |
Tip | Clemă rapidă |
Tip de mâner | Mâner pistol |
UNSPSC Code | 27112100 |