noscriptKennedy 175mm ONE HANDED PROF. BAR CLAMP 180KG CP2015 | Cromwell Tools

Kennedy

175mm ONE HANDED PROF. BAR CLAMP 180KG

SKU:

KEN5393330K

MPN:

CP2015

€22.03

Ex VAT

€26.22

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Clemele rapide cu acțiune dublă profesionale Kennedy sunt proiectate pentru utilizare cu o mână pentru viteză și confort. Mânerul pistolului are un mecanism de prindere cu clichet care aplică progresiv o forță de prindere când trageți de trâgaci, iar pentru a elibera sau repoziționa falca clemei țineți apăsat butonul de eliberare rapidă și glisați falca de-a lungul barei. Poate fi folosit ca clemă de bare sau ca distribuitor prin simpla rotire a mânerului.


    Funcțiile includ:
    90mmm adâncime gât.
    Forța de prindere până la 180kg.
    Butoane de eliberare rapidă pentru ambele fălci vă permit poziționarea acestor rapidă oriunde pe bară și pot fi rotite pentru a acționa ca un distribuitor.
    Bară din oțel de uz intens.
    Fețe cu cleme fără alunecare.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncime gât:

    90mm

    Brand

    Kennedy

    Capacitate de deschidere

    175mm

    Caracteristici clemă

    Fețe de prindere antiderapante

    EAN

    5036140234284

    ECLASS Code

    21020501

    Forța de strângere

    180kg

    Gama de împrăștiere

    De la 190 la 425mm

    Lungime totală

    405mm

    Material camă

    Nailon

    Material mâner

    Rășină

    Material umplutură

    Materiale plastice

    Materialul barei

    Oțel

    Mișcarea plăcuței camei

    Reversibil

    Tip

    Clemă rapidă

    Tip de mâner

    Mâner pistol

    UNSPSC Code

    27112100