Kennedy

205mm/8" PRO-TORQ S/NOSEPLIER 1000V INS

SKU:

KEN5585040K

€20.49

Ex VAT

€24.38

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Fabricate din oţeluri speciale atent selecţionate. Mâner dual material. Fabricat cu miez de polipropilenă pentru putere şi durabilitate cu un exterior din thermoplastic pentru o prindere comfortabilă fără alunecare. Cap şi articulaţie dublu polizate. Lame întărite prin inducţie cu fălci zimţuite pentru a apuca piuliţe.



    • Vârf indoit


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Caracteristici speciale

    Izolant

    Deschidere camă

    85mm

    EAN

    5036140118188

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Finisaj/Acoperire

    Laquer Coating Polished

    Individual sau set

    Individual

    Izolaţie

    Da

    Lungime camă

    85mm

    Lungime totală

    205mm

    Material camă

    Oțel

    Material mâner

    Bi-Material

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Număr de piese

    1

    Standarde Met

    DIN EN IEC 60900

    Stilul camei

    Crenelat

    Tip

    Clește pentru nas cu ac

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    Yes