€10.34
Ex VAT
€12.30
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Realizaţi din oţel special selectat. Designul mânerului din material dublu permite utilizatorului să aplice forţa maximă cu un minim de efort. Produşi din miez din polipropilenă pentru rezistenţă şi durabilitate cu un strat exterior termoplastic moale pentru prindere confortabilă anti-alunecare. Cap şi îmbinare duble polizate. Muchii detăiere întărite prin inducţie. Potrivit special pentru medii de linii de producţie în care se desfăşoară lucrări repetitive.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Deschidere camă | 40mm |
EAN | 5036140028449 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Finisaj/Acoperire | Black-Oxide |
Individual sau set | Individual |
Izolaţie | No |
Lungime camă | 37mm |
Lungime totală | 170mm |
Material camă | High Carbon Steel |
Material mâner | Rubber |
Miniature | No |
Non Sparking | Yes |
Număr de piese | 1 |
Stilul camei | Externe, |
Tip | Clești circlip |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |