Thor

Rawhide 43oz Soft Faced Hammer

SKU:

THO5270103D

MPN:

01-014

€54.32

Ex VAT

€64.64

Inc VAT

IN STOCK (34)

    Product Details

    O alternativă mai sigură la suprafețele prelucrate prin lovire decât ciocanele din oțel convenționale. Fețele de lovire rezistente la impact iau forma în funcție de componenta lovită, reducând daunele de recul asupra componentei și reducând poluarea fonică la locul de muncă. Fețele de lovire pot fi ușor înlocuite după ce acestea se uzează. Disponibil standard, cu posibilitatea de a alege între cinci tipuri de fețe interschimbabile.


    Ciocane cu față Rawhide
    Cap realizat din fier maleabil prevăzut cu două fețe de lovire din piele brută și mâner din lemn plin. Sistemele din piele brută realizate din piele de bou de apă originală, strâns înfășurată și presată de trei ori cu prese hidraulice puternice pentru asigurarea calității uniforme și durabilității maxime.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Thor

    Caracteristici speciale

    Cap înlocuibil

    Diametrul capului

    44mm

    Duritatea feței

    Moale

    EAN

    5036140211780

    ECLASS Code

    21040901

    Greutatea capului

    43g

    Lungime totală

    305mm

    Material cap

    Fier

    Materialul arborelui

    Lemn

    Materialul feței

    Piele brută

    Nr. Piesei MFR

    01-014

    Număr de piese

    1

    Tip

    Ciocan cu față

    UNSPSC Code

    27111602