€189.79
Ex VAT
€225.85
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
O alternativă mai sigură pentru lovirea suprafeţelor prelucrate, alta decât ciocanele convenţionale din oţel. Feţele de lovire rezistente la impact se modelează după componenta ce este lovită, minimizând daunele de revenire asupra componentei şi reducând poluarea fonică la locul de muncă. Feţele de lovire pot fi înlocuite cu uşurinţă atunci când s-au uzat. Disponibil în variantă standard, cu o varietate de cinci tipuri de feţe interschimbabile.
Ciocan cu faţă din piele netăbăcită şi din cupru cu funcţie dublă
Capăt din fier maleabil cu coadă solidă de lemn. Faţă de lovire din cupru electrolitic pur oferă o lovitură sigură de mare impact, în timp ce faţă din piele netăbăcită oferă o lovitură elastică ce nu va marca lucrările finisate.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Thor |
Caracteristici speciale | Cap înlocuibil |
Diametrul capului | 70mm |
Duritatea feței | Moale |
EAN | 5036140211865 |
ECLASS Code | 21040901 |
Greutatea capului | 5000g |
Lungime totală | 915mm |
Material cap | Fier |
Materialul arborelui | Lemn |
Materialul feței | Cupru Piele brută |
Nr. Piesei MFR | 03-222 |
Număr de piese | 1 |
Tip | Ciocan cu față |
UNSPSC Code | 27111602 |