Thor

03-212 38mm Copper Hide Hammer with Wood Handle

SKU:

THO5270152C

MPN:

03-212

€45.13

Ex VAT

€53.70

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    O alternativă mai sigură pentru lovirea suprafeţelor prelucrate, alta decât ciocanele convenţionale din oţel. Feţele de lovire rezistente la impact se modelează după componenta ce este lovită, minimizând daunele de revenire asupra componentei şi reducând poluarea fonică la locul de muncă. Feţele de lovire pot fi înlocuite cu uşurinţă atunci când s-au uzat. Disponibil în variantă standard, cu o varietate de cinci tipuri de feţe interschimbabile.


    Ciocan cu faţă din piele netăbăcită şi din cupru cu funcţie dublă
    Capăt din fier maleabil cu coadă solidă de lemn. Faţă de lovire din cupru electrolitic pur oferă o lovitură sigură de mare impact, în timp ce faţă din piele netăbăcită oferă o lovitură elastică ce nu va marca lucrările finisate.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Thor

    Caracteristici speciale

    Cap înlocuibil

    Diametrul capului

    38mm

    Duritatea feței

    Moale

    EAN

    5036140211834

    ECLASS Code

    21040901

    Greutatea capului

    1070g

    Lungime totală

    305mm

    Material cap

    Fier

    Materialul arborelui

    Lemn

    Materialul feței

    Cupru Piele brută

    Nr. Piesei MFR

    03-212

    Număr de piese

    1

    Tip

    Ciocan cu față

    UNSPSC Code

    27111602