€42.37
Ex VAT
€50.42
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Set
Oţel cu crom vanadiu forjat în matriţă. Mâner confortabil din cauciuc. Ideal pentru folosire în lucrări de instalaţie de apă şi canal, instalaţii şi aplicaţii în industria auto. Design cu cap ultra subţire pentru utilizare în spaţii strâmte. Scală gradată în milimetri. Fălci cu mai mult de 50% mai largi comparativ cu cheile reglabile convenţionale.
Conform cu: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996,
BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Capacitate maximă a maxilarului | 34 50mm |
EAN | 5036140337305 |
ECLASS Code | 21040190 |
Finisaj/Acoperire | Crom |
Lungime totală | 150 250mm |
Material camă | Oțel |
Material mâner | Cauciuc |
Număr de piese | 2 |
Standarde Met | ASME B.107.8M-1996 DIN3117-1988 ISO 6787-1982 JIS B4604-1976 |
Tip | Set cheie reglabilă cu falci late |
UNSPSC Code | 27111700 |