noscriptKennedy 450mm/18" CHROMED FINISHADJUSTABLE WRENCH 501-118 | Cromwell Tools

Kennedy

450mm/18" CHROMED FINISHADJUSTABLE WRENCH

SKU:

KEN5011180K

MPN:

501-118

€95.39

Ex VAT

€113.51

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Realizate din oţel cromat sau vanadiu fosfat cu secţiunea axului I de înaltă rezistenţă pentru rezistenţă şi rigiditate îmbunătăţită, fălcile sunt tratate termic pentru o viaţă extinsă a uneltelor. Finisaj rezistent la coroziune cu polizare înaltă. Unghi cu cap de deplasare de 150 pentru un bun control al forţei. Fălci conice înguste pentru acces îmbunătăţit în spaţii strâmte. Fălci paralele cu reglaj fin al fălcilor şi design cu auto-blocare previne deschiderea neintenţionată a fălcilor chiar la sarcină maximă. Potrivite pentru inginerie industrială, aplicaţii auto, agricole, de întreţinere şi asamblare.
    Conform: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Capacitate maximă a maxilarului

    60mm

    EAN

    5036140012448

    ECLASS Code

    21040190

    Finisaj/Acoperire

    Crom

    Lungime totală

    470mm

    Material camă

    Oțel

    Material mâner

    Oțel

    Număr de piese

    1

    Standarde Met

    ASME B.107.8M-1996 BS 6333-1995 DIN3117-1988 ISO 6787-1982

    Tip

    Cheie reglabilă

    UNSPSC Code

    27111700