€27.87
Ex VAT
€33.17
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Chei cu clichet cu cap dublu cu câte 12 mărimi fiecare. Aceste chei se potrivesc cu sisteme de închidere metrice, în inch şi E-TORX, economisind timp şi spațiu în cutia de unelte. Sistemul de clichet cu 72 de dinți necesită o mișcare de numai 5 pentru operare, ceea ce le face ideale pentru operare în locuri dificile. Din oțel crom vanadium de calitate înaltă cu finisaj oglindă pentru a preveni uleiul şi mizeria de la a adera la cheie.
Marimi (pe clichet):
8, 10, 11 şi 13mm/5/16” 3/8” 7/16” şi 1/2”/E10, E12, E14 şi E16.
14, 16, 17 şi 19mm/9/16” 5/8” 11/16” 3/4”/E18, E20, E22 şi E24.
Attribute | Value |
---|---|
(Dimensiune cheie) | 11/16in. x 3/4in. 14 x 16 17 x 19 9/16in. x 5/8in. E18 x E20 E22 x E24mm |
Brand | Kennedy-Pro |
Capătul unic sau dublu | Capătul dublu |
EAN | 5036140300484 |
ECLASS Code | 21040105 |
Finisaj/Acoperire | Oglindă lustruită |
Izolaţie | No |
Lungime totală | 230mm |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Numărul de puncte | 72 |
Sistem metric şi imperial | Cheie Torx Plus |
Stil final | Închis |
Tip | Chei inelare |
UNSPSC Code | 27111726 |