€4.08
Ex VAT
€4.86
Inc VAT
13 Variations Available
Product Details
Product Specification
Conform cu ASME B107.4. Realizate din oţel crom vanadiu de înaltă calitate. Corp cu finisaj satinat cu capete intens lustruite. Capete curbe. Cheia se potriveşte pe conductă pentru a oferi o poziţionare bună pe piuliţă. Poate fi foloşită la conductele hidraulice, conductele de frână etc. Metric Conform cu ANŞI B107.9M.
Attribute | Value |
---|---|
(Dimensiune cheie) | 8 x 10mm |
Brand | Kennedy |
Capătul unic sau dublu | Capăt simplu |
EAN | 5036140131118 |
ECLASS Code | 21040105 |
Finisaj/Acoperire | Satin |
Izolaţie | No |
Lungime totală | 135mm |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Sistem metric şi imperial | Metric |
Standarde Met | ANSI B107.9M. ASME B107.4. |
Stil final | Închis |
Tip | Chei inelare |
UNSPSC Code | 27111726 |