Kennedy-Pro

46mm SPARK RESISTANT OPENEND SLOGGING WRENCH

SKU:

KEN5756460K

MPN:

141-46

€155.00

Ex VAT

€184.45

Inc VAT

IN STOCK (12)

    Product Details

    Uneltele rezistente la scântei sunt folosite pentru a elimina şansele focurilor sau exploziilor accidentale în medii potenţial combustibile sau explozibile. Ele rezistă la scânteile pe care o unealtă standard le-ar putea crea la lovirea suprafeţelor dure.
    Folosirea uneltelor rezistente la scântei este esenţială în multe aplicaţii industriale precum producţia petrolieră şi de substanţe chimice, operaţii de pulverizare în cabină, industria maritimă, industria minieră, industria hârtiei, sau în orice locaţie în care sunt prezenţi vapori inflamabili sau reziduuri combustibile. Uneltele de siguranţă sunt produse conform 25 HRC şi oferă o rezistenţă la rupere de 75-85kgf/mm2.
    Uneltele rezistente la scântei trebuie întreţinute cu atenţie specială. Curăţarea / recondiţionarea frecventă pentru a îndepărta particulele sau contaminanţii, ce pot afecta proprietăţile de rezistenţă la scânteie este esenţială.


    Cheie de Lovire cu Capăt Deschis
    Cu feţe de lovire plate pentru a permite folosirea loviturilor de ciocan pentru a slăbi sau strânge sistemele de fixare dificile.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    (Dimensiune cheie)

    46mm

    Brand

    Kennedy-Pro

    Capătul unic sau dublu

    Capăt simplu

    EAN

    5036140125599

    ECLASS Code

    21040105

    Izolaţie

    No

    Lungime totală

    240mm

    Material

    Oxid de aluminiu

    Sistem metric şi imperial

    Metric

    Standarde Met

    DIN 133

    Stil final

    Deschisă

    Tip

    Cheie de blocare cu capăt deschis, fără scântei

    UNSPSC Code

    27111726