noscriptKennedyPro 4-IN-1 RATCHET RING REV.SPANNER 16,17,18,19mm 4IN1DVL1619M | Cromwell Tools

KennedyPro

4-IN-1 RATCHET RING REV.SPANNER 16,17,18,19mm

SKU:

KEN5826856K

MPN:

4IN1DVL1619M

€33.18

Ex VAT

€39.48

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Chei cu clichet cu cap dublu cu câte 4 mărimi. Economisind timp și spațiu în cutia de unelte.Sistemul de clichet cu 72 de dinți necesită o mișcare de numai 5 pentru operare, ceea ce le face ideale pentru operare în locuri dificile. Din oțel crom vanadium de calitate înaltă cu finisaj oglindă pentru a preveni uleiul şi mizeria de la a adera la cheie.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    (Dimensiune cheie)

    16 x 17 1/8"x28 BSP(T)mm

    Brand

    KennedyPro

    Capătul unic sau dublu

    Capătul dublu

    EAN

    5036140300460

    ECLASS Code

    21040105

    Finisaj/Acoperire

    Oglindă lustruită

    Izolaţie

    No

    Lungime totală

    230mm

    Material

    Oțel crom-vanadiu

    Numărul de puncte

    72

    Sistem metric şi imperial

    Metric

    Stil final

    Închis

    Tip

    Chei inelare

    UNSPSC Code

    27111726