noscriptKennedy 3/4" x 7/8" WHIT CH/VAN O/END SPANNER WGO2428W | Cromwell Tools

Kennedy

3/4" x 7/8" WHIT CH/VAN O/END SPANNER

SKU:

KEN5820140K

MPN:

WGO2428W

€20.07

Ex VAT

€23.88

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Realizate din oţel crom vanadiu (cu excepţia * care sunt fabricate din oţel carbon turnat) cu cap finisat şi curbare la 15.
    DIN 3110: 4 x 5mm la 32 x 36mm, 1/4” x 5/16” la 1 5/16” x 1 5/8” AF.
    ASME B107.39: 36 x 41mm to 46 x 50mm, 1 7/16” x 1 5/8” la 1 13/16” x 2” AF.
    DIN 3110 & BS192:1982: 1/8” x 3/16” la 1” x 1 1/8” Whitworth.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    (Dimensiune cheie)

    3/4in. x 7/8in.mm

    Brand

    Kennedy

    Capătul unic sau dublu

    Capătul dublu

    EAN

    5036140127746

    ECLASS Code

    21040105

    Finisaj/Acoperire

    Satin

    Izolaţie

    No

    Lungime totală

    319mm

    Material

    Oțel crom-vanadiu

    Număr de piese

    1

    Sistem metric şi imperial

    Whitworth

    Standarde Met

    DIN 3110 & BS192: 1982

    Stil final

    Deschisă

    Tip

    Cheie cu capăt deschis

    UNSPSC Code

    27111726