Kennedy-Pro

1/2in., Bară de prelungire nefunecată, 100mm

SKU:

KEN5757030K

MPN:

122-1006

€63.18

Ex VAT

€75.18

Inc VAT

IN STOCK (8)

    Product Details

    Uneltele rezistente la scântei sunt folosite pentru a elimina şansele focurilor sau exploziilor accidentale în medii potenţial combustibile sau explozibile. Ele rezistă la scânteile pe care o unealtă standard le-ar putea crea la lovirea suprafeţelor dure.
    Folosirea uneltelor rezistente la scântei este esenţială în multe aplicaţii industriale precum producţia petrolieră şi de substanţe chimice, operaţii de pulverizare în cabină, industria maritimă, industria minieră, industria hârtiei, sau în orice locaţie în care sunt prezenţi vapori inflamabili sau reziduuri combustibile. Uneltele de siguranţă sunt produse conform 25 HRC şi oferă o rezistenţă la rupere de 75-85kgf/mm2.
    Uneltele rezistente la scântei trebuie întreţinute cu atenţie specială. Curăţarea / recondiţionarea frecventă pentru a îndepărta particulele sau contaminanţii, ce pot afecta proprietăţile de rezistenţă la scânteie este esenţială.


    Extensii de Siguranţă
    Prevăzute cu retenţie cu priză sferică cu arc.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy-Pro

    Dimensiune transmisie

    1/2in.

    EAN

    5036140408982

    ECLASS Code

    21040211

    Lungime totală

    100mm

    Număr de piese

    1

    Tip produs

    Bara de extensie fără scânteie

    Tipul de transmisie

    Pătrat

    UNSPSC Code

    27111700