noscriptKennedy No.3 SUPADRIV HI-GRIP SCREWDRIVER | Cromwell Tools

Kennedy

No.3 SUPADRIV HI-GRIP SCREWDRIVER

SKU:

KEN5720230K

€4.98

Ex VAT

€5.93

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Proiectate pentru prindere maximă sub sarcina aplicată. Mânerul cu pernă roşu turnat oferă confort optim operatorului. Ideal pentru lucrările de asamblare. Lame din aliaj de oţel tare, finisaj satinat cu vârfuri întărite şi polizate ce prelungesc durata de viaţă a uneltei. *Lamele plate au guler hexagonal pt.aplicarea unei forţe mai mari cu cheie.


    PZ/Supadriv
    PZ/Supadriv are “tăieturi” suplimentare pentru a ajuta la acţionarea şurubului. Preferată în industria construcţiilor şi a montării.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Caracteristici speciale

    Vârf magnetizat

    Dimensiune vârf

    PZ3

    EAN

    5036140120150

    ECLASS Code

    21040401

    Finisaj/Acoperire

    Satin

    Izolaţie

    No

    Lungime lamă

    150mm

    Lungime totală

    274mm

    Material mâner

    Materiale plastice

    Materialul lamei

    Oțel

    nominală

    Hi-Grip

    Standarde Met

    DIN ISO 8764

    Tip de şurubelnițe

    Standard

    Tip vârf

    Pozi

    UNSPSC Code

    27111701