€3.45
Ex VAT
€4.11
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Cu un mâner cu design tradiţional “canelat”. Lamele din oţel de înaltă calitate sunt întărite şi pilite cu un finisaj satinat. Această gamă deeră cele mai multe opţiuni de alegere a lamei şi a lungimii lamei. Mânerele din plastic de înaltă rezistenţă la impact sunt rezistente la acid şi ulei. O selecţie amplă pentru a satisface cerinţele industriei moderne.
PZ/Supadriv
PZ/Supadriv are “tăieturi” suplimentare pentru a ajuta la acţionarea şurubului. Preferată în industria construcţiilor şi a montării.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Caracteristici speciale | Vârf magnetizat |
Dimensiune vârf | PH2 |
EAN | 5036140120310 |
ECLASS Code | 21040401 |
Finisaj/Acoperire | Satin |
Izolaţie | No |
Lungime lamă | 100mm |
Lungime totală | 195mm |
Material mâner | Materiale plastice |
Materialul lamei | Oțel |
Standarde Met | DIN ISO 8764 |
Tip de şurubelnițe | Standard |
Tip vârf | Phillips |
UNSPSC Code | 27111701 |