noscriptKennedy No.2 STUBBY SUPADRIV ENGINEERS SCREWDRIVER | Cromwell Tools

Kennedy

No.2 STUBBY SUPADRIV ENGINEERS SCREWDRIVER

SKU:

KEN5722220K

€2.96

Ex VAT

€3.52

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Cu un mâner cu design tradiţional “canelat”. Lamele din oţel de înaltă calitate sunt întărite şi pilite cu un finisaj satinat. Această gamă deeră cele mai multe opţiuni de alegere a lamei şi a lungimii lamei. Mânerele din plastic de înaltă rezistenţă la impact sunt rezistente la acid şi ulei. O selecţie amplă pentru a satisface cerinţele industriei moderne.


    PZ/Supadriv
    PZ/Supadriv are “tăieturi” suplimentare pentru a ajuta la acţionarea şurubului. Preferată în industria construcţiilor şi a montării.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Caracteristici speciale

    Vârf magnetizat

    Dimensiune vârf

    PH2

    EAN

    5036140120358

    ECLASS Code

    21040401

    Finisaj/Acoperire

    Satin

    Izolaţie

    No

    Lungime lamă

    39mm

    Lungime totală

    90mm

    Material mâner

    Materiale plastice

    Materialul lamei

    Oțel

    Standarde Met

    DIN ISO 8764

    Tip de şurubelnițe

    Standard

    Tip vârf

    Phillips

    UNSPSC Code

    27111701