€3.45
Ex VAT
€4.11
Inc VAT
4 Variations Available
Product Details
Product Specification
Cu un mâner cu design tradiţional “canelat”. Lamele din oţel de înaltă calitate sunt întărite şi pilite cu un finisaj satinat. Această gamă deeră cele mai multe opţiuni de alegere a lamei şi a lungimii lamei. Mânerele din plastic de înaltă rezistenţă la impact sunt rezistente la acid şi ulei. O selecţie amplă pentru a satisface cerinţele industriei moderne.
Vârf Larg, Lamă Pătrată
Şurubelniţele cu lamă pătrată pot fi prinse cu cheie sau cheie cu blocare pentru a permite aplicarea forţei din lateral mai degrabă decât direct deasupra şurubelniţei.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Caracteristici speciale | Vârf magnetizat |
Dimensiune vârf | 6.5mm |
EAN | 5036140120525 |
ECLASS Code | 21040401 |
Finisaj/Acoperire | Satin |
Izolaţie | No |
Lungime lamă | 100mm |
Lungime totală | 194mm |
Material mâner | Materiale plastice |
Materialul lamei | Oțel |
Tip de şurubelnițe | Standard |
Tip vârf | Cu caneluri |
UNSPSC Code | 27111701 |