Kennedy

4.8x100mm FLAT PARALLEL SCREWDRIVER

SKU:

KEN5725040K

€2.62

Ex VAT

€3.12

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Cu un mâner cu design tradiţional “canelat”. Lamele din oţel de înaltă calitate sunt întărite şi pilite cu un finisaj satinat. Această gamă deeră cele mai multe opţiuni de alegere a lamei şi a lungimii lamei. Mânerele din plastic de înaltă rezistenţă la impact sunt rezistente la acid şi ulei. O selecţie amplă pentru a satisface cerinţele industriei moderne.


    Vârf Paralel
    Şuruburile cu cap cu fantă sunt şuruburile cel mai larg folosite. Pentru acţionarea în siguranţă a acestor şuruburi, vârful şurubelniţei trebuie să aibă aceeaşi lăţime ca şi fanta din capul şurubului şi să se potrivească de asemenea, pentru a minimiza alunecarea şi deformarea capului şurubului.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Caracteristici speciale

    Vârf magnetizat

    Dimensiune vârf

    5.5mm

    EAN

    5036140120792

    ECLASS Code

    21040401

    Finisaj/Acoperire

    Satin

    Izolaţie

    No

    Lungime lamă

    100mm

    Lungime totală

    189mm

    Material mâner

    Materiale plastice

    Materialul lamei

    Oțel

    Tip de şurubelnițe

    Standard

    Tip vârf

    Cu caneluri

    UNSPSC Code

    27111701