€15.79
Ex VAT
€18.79
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Calitate standard, cu putere de până la 800 N/mm2.
Rezistenţa la gravare: 58 – 60 HRC. Tipuri de caractere conform DIN 1451.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Senator |
Descrierea caracterului | 0 la 9 |
EAN | 5036140008007 |
ECLASS Code | 21040704 |
Finisaj/Acoperire | Placat cu nichel |
Înălțimea caracterului | 4.0mm |
Include: | Numere: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6/9, 7, 8 |
Lungime totală | 64mm |
Material | Oţel carbon |
Număr de piese | 9 |
Set Descriere | Numere de la 0 la 9 |
Standarde Met | DIN 1451 |
Tipul scrisorii de impresie | Standard |
Tipul ștampilei | Ştampilă de mână |
UNSPSC Code | 27112305 |