€202.29
Ex VAT
€240.73
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
FAG050M
Potrivit pentru îndreptarea metalelor, îndepărtarea ruginii, pregătirea sudurii şi fabricaţia caroseriilor. Mânerul de cauciuc asigură o prindere uşoară şi comodă pentru operator.Supplied with: 2x A60 (KEN230-0040K), 1x A80 (KEN230-0050K) and 1x A120 (KEN230-0060K) 50mm grinding discs.
Attribute | Value |
---|---|
Articol | Mașină de șlefuit Air Mini |
Brand | Kobe Green Line |
Caracteristici ale clapetei de accelerație | Clapeta de evacuare a siguranței |
Consumul de aer | 4CFM |
Dimensiunea admisiei de aer | 0.25in. |
EAN | 5036140019430 |
ECLASS Code | 21051309 |
Înălţime | 83mm |
Include: | (4) Discuri de șlefuire |
Informații despre zgomot/vibrații | Nivel de incertitudine a vibrațiilor K: 0.79m/s² Nivel de vibrații: 2.93m/s² |
Locația evacuării | Lateral |
Lungime | 129mm |
Masa: | 0.5kg |
Nr. Piesei MFR | FAG050m |
Număr model: | FAG050m |
Putere | 225W |
Sursa de alimentare | Aer |
UNSPSC Code | 27112704 |
Viteza fără încărcare: | 20,000rpm |