noscriptKobe Red Line R5238 20mm BELT SANDER R5238 | Cromwell Tools

Kobe Red Line

R5238 20mm BELT SANDER

SKU:

KBE2704200K

MPN:

R5238

€387.83

Ex VAT

€461.52

Inc VAT

IN STOCK (35)

    Product Details

    Pentru suprafeţe plate, concave şi convexe. Braţul de şlefuire poate fi rotit la orice unghi- access imbunatatit la spatii înguste şi economiseşte spaţiu de depozitare. Livrat cu bandă de rezervă şi cheie hex. mâner de cauciuc ergonomic şi comfortable care reduce vibraţiile. Reglaj fin pentru controlul précis al vitezei. Evacuare direcţională posterioară.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Articol

    Șlefuitoare cu bandă pneumatică

    Brand

    Kobe Red Line

    Consumul de aer

    4.5CFM

    Dimensiunea admisiei de aer

    1/4in.

    EAN

    5036140221505

    Informații despre zgomot/vibrații

    Nivel de presiune sonoră: 86.7dBA Nivel de putere sonoră: 97.4dBA

    Lăţime curea

    20mm

    Lungime

    407mm

    Lungimea centurii

    520mm

    Masa:

    1.6kg

    Nr. Piesei MFR

    R5238

    Număr model:

    R5238

    Presiunea aerului

    90psi

    Sursa de alimentare

    Aer

    UNSPSC Code

    27112708

    Viteza fără încărcare:

    18000rpm