€247.29
Ex VAT
€294.28
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Pentru suprafeţe plate, concave şi convexe. Braţul de şlefuire poate fi rotit la orice unghi- access imbunatatit la spatii înguste şi economiseşte spaţiu de depozitare. Livrat cu bandă de rezervă şi cheie hex. mâner de cauciuc ergonomic şi comfortable care reduce vibraţiile. Reglaj fin pentru controlul précis al vitezei. Evacuare direcţională posterioară.
Attribute | Value |
---|---|
Articol | Șlefuitoare cu bandă pneumatică |
Brand | Kobe Red Line |
Consumul de aer | 4.2CFM |
Dimensiunea admisiei de aer | 1/4in. |
EAN | 5036140221482 |
Informații despre zgomot/vibrații | Nivel de incertitudine a vibrațiilor K: 0.56m/s² Nivel de putere sonoră: 96.54dBA |
Lăţime curea | 6mm |
Lungime | 331mm |
Lungimea centurii | 330mm |
Masa: | 0.85kg |
Nr. Piesei MFR | R5218 |
Număr model: | R5218 |
Presiunea aerului | 90psi |
Sursa de alimentare | Aer |
UNSPSC Code | 27112708 |
Viteza fără încărcare: | 20000rpm |