noscriptKobe Red Line GA1011L 100mm Air Angle Grinder GA1011L | Cromwell Tools

Kobe Red Line

GA1011L 100mm Air Angle Grinder

SKU:

KBE2702050P

MPN:

GA1011L

€186.47

Ex VAT

€221.90

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    GA1011L
    Dispozitiv de siguranţă reglabil, supapă de gaze de siguranţă. Dotat cu mâner lateral auxiliar, bride şi chei universale, uşor şi compact. Disc de întrerupere 100 x 3 x 16mm.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Articol

    Polizoare unghiulare, Aer

    Brand

    Kobe Red Line

    Caracteristici ale clapetei de accelerație

    Clapeta de evacuare a siguranței

    Consumul de aer

    6CFM

    Diametru disc

    4in.

    Dimensiunea admisiei de aer

    1/4in.

    Dimensiunea axului

    3/8" - 24

    EAN

    5036140089143

    ECLASS Code

    21051314

    Garanția producătorului

    1 an de garanție de la producător (necesită înregistrare, se aplică Termenii și Condițiile)

    Înălţime

    92mm

    Include:

    Cheie Mâner auxiliar Tăiați discul

    Informații despre zgomot/vibrații

    Nivel de putere sonoră: 96 dBA Nivel de vibrații: 4.0m/s²

    Locația evacuării

    Față

    Lungime

    224mm

    Masa:

    1.3kg

    Nr. Piesei MFR

    GA1011L

    Număr model:

    GA1011L

    Putere

    525W

    Sursa de alimentare

    Aer

    UNSPSC Code

    27112704

    Viteza fără încărcare:

    12,000rpm