€20.34
Ex VAT
€24.20
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Corpul este turnat din răşină acetatică specială pentru a rezista deteriorarea pătarea şi contaminarea, cu o valvă interioară 100% alamă. Pistolul de suflat ajustează jetul de aer gradual pentru operaţii delicate. Se poate folosi cu aer sau
apă. Presiune recomandată 150psi (10bar).
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație la locul de muncă | Atelier |
Brand | PCL |
Dimensiunea admisiei de aer | Filet BSPT de 1/4 |
EAN | 5014875490038 |
ECLASS Code | 21051502 |
Fluxul de aer | 270L/min |
Interval de temperatură | 0 la 80°C |
Material mâner | Rășină acetală rezistentă la chimie și impact |
Materialul supapei interioare | Alamă |
nominală | BG5002 |
Nr. Piesei MFR | BG5002 |
Potrivit pentru utilizare cu | Aer/apă |
Presiunea maximă a aerului de intrare | 10bar |
Stilul de aderenţă | Mâner pistol |
Tipul duzei | Duza conică |
UNSPSC Code | 27131502 |