€25.71
Ex VAT
€30.59
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Realizat din aliaj turnat în matriţă pentru durată de viaţă lungă fără probleme. Filet intrare 1/4" BSPT. Reglementările de sănătate şi siguranţă dictează că un regulator în linie trebuie folosit pentru a limita presiunea la 28psi.
Prindere standard - cu duză de siguranţă
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație la locul de muncă | Dulapuri |
Brand | PCL |
Dimensiunea admisiei de aer | Filet BSPT de 1/4 |
EAN | 5014875490021 |
ECLASS Code | 21051502 |
Fluxul de aer | 148L/min |
Interval de temperatură | -20 to 80°C |
Material mâner | Aliaj turnat sub presiune |
Materialul supapei interioare | Aliaj |
nominală | BG106 |
Nr. Piesei MFR | BG106 |
Potrivit pentru utilizare cu | Aer |
Presiunea maximă a aerului de intrare | 14bar |
Stilul de aderenţă | Palmă |
Tipul duzei | Duza de siguranță |
UNSPSC Code | 27131502 |