noscriptKennedy 100mm LONG BLOW GUN | Cromwell Tools

Kennedy

100mm LONG BLOW GUN

SKU:

KEN2595050K

€8.71

Ex VAT

€10.36

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Produs dintr-un aliaj obţinut prin turnare sub presiune placat cu crom-nichel lucios pentru o viaţă lungă fără probleme. Complet cu duză de siguranţă ca dotare standard. Bornă de intrare de 1/4" NPT. Presiunea normală de lucru cu duza de siguranţă intactă este de 90psi. Dacă se scoate duza de siguranţă, se recomandă o presiune de lucru în siguranţă de 30psi.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație la locul de muncă

    Atelier Dulapuri

    Brand

    Kennedy

    Dimensiunea admisiei de aer

    1/4" NPT

    EAN

    5036140005655

    ECLASS Code

    21051502

    Fluxul de aer

    240L/min

    Interval de temperatură

    0 la 80°C

    Material mâner

    Aliaj turnat sub presiune

    Materialul supapei interioare

    Oțel

    nominală

    AT1073

    Nr. Piesei MFR

    AT1073

    Potrivit pentru utilizare cu

    Aer

    Presiunea maximă a aerului de intrare

    6.2bar

    Stilul de aderenţă

    Palmă

    Tipul duzei

    Duza conică Duza de siguranță

    UNSPSC Code

    27131502