€121.26
Ex VAT
€144.30
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
BCSD10 - Maşină de găurit dreaptă pneumatică mixt de 10mm
Orificiul de evacuare se reglează 360 ° pentru al feri pe operator de fluxul de aer. Compact şi uşor pentru usurinta utilizarii in spatii inchise. Schimbare rapida burghiu cu mandrina si o clapeta cu parghie de siguranţă. Maner ergonomic si confortabil.
Putere motor: 0,45hp.
Viteza libera: 2.500rpm.
Dimensiune mandrina: 10mm.
Filet de intrare aer: 1/4" BSP.
Presiune de lucru: 90psi / 6,2bari.
Dimensiunea minimă furtun de aer (ID): 3/8" (10mm).
Consumul de aer: 4,0cfm *.
Nivelul de presiune acustică: 92dBA.
Nivelul de putere acustică: 110dBA.
Nivelul de vibraţii: 0,49m / s2.
Lungime totală: 215mm.
Attribute | Value |
---|---|
Articol | Șofer de foraj cu aer |
Brand | Kobe Blue Line |
Capacitate mandrină | 10mm |
Caracteristici | Pârghie de siguranță |
Consumul de aer | 113CFM |
Diametrul interior al furtunului compatibil | 10mm |
Dimensiunea admisiei de aer | 1/4in. |
EAN | 5036140242999 |
ECLASS Code | 21052003 |
Informații despre zgomot/vibrații | Nivel de presiune sonoră: 83dBA Nivelul de vibrații: 0.49m/s² |
Lățime | 48mm |
Lungime | 215mm |
Masa: | 1.04kg |
Nr. Piesei MFR | BCSD10 |
Număr model: | BCSD10 |
Presiunea aerului | 90psi |
Putere | 336W |
Reversibilitate | Reversibil |
Sursa de alimentare | Aer |
Tip mandrină | Fără cheie |
UNSPSC Code | 27112703 |
Viteza fără încărcare: | 1800rpm |