€223.63
Ex VAT
€266.12
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
FPD500
Potrivit pentru aplicaţii de găurit cu cuplu mare precum şi pentru înşurubat, perforat şi ajustare cilindru. Mânerul de cauciuc asigură o prindere uşoară şi comodă pentru operator Suport de 1/2". Mâner lateral reglabil. Cutie de viteze mică. Sistem de transmisie de sarcină mare cu cuzinet fără ungere. Palete rotor pe arc. Evacuare dorsală. Rulmenţi cu bile ce conferă o durată lungă de viaţă instrumentului
Attribute | Value |
---|---|
Articol | Șofer de foraj cu aer |
Brand | Kobe Red Line |
Capacitate mandrină | 13mm |
Caracteristici | Accelerație ajustabilă |
Consumul de aer | 113CFM |
Diametrul interior al furtunului compatibil | 10mm |
Dimensiunea admisiei de aer | 1/4in. |
EAN | 5036140015449 |
ECLASS Code | 21052003 |
Înălţime | 170mm |
Informații despre zgomot/vibrații | Nivel de incertitudine a vibrațiilor K: 0.24m/s² Nivel de presiune sonoră: 89dBA |
Lățime | 47mm |
Lungime | 240mm |
Masa: | 1.8kg |
Nr. Piesei MFR | FPD500 |
Număr model: | FDP500 |
Presiunea aerului | 90psi |
Putere | 336W |
Reversibilitate | Reversibil |
Sursa de alimentare | Aer |
Tip mandrină | Tastat |
UNSPSC Code | 27112703 |
Viteza fără încărcare: | 500rpm |