€165.43
Ex VAT
€196.86
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
DP513
Dorn Jacobs de 13mm, transmisie pentru reducere mare, cuplu mare, cu mâner lateral, motor de 1/2 cai putere.
Attribute | Value |
---|---|
Articol | Șofer de foraj cu aer |
Brand | Kobe Red Line |
Capacitate | 13mm |
Capacitate mandrină | 13mm |
Caracteristici | Accelerație ajustabilă |
Consumul de aer | 4CFM |
Diametrul interior al furtunului compatibil | 10mm |
Dimensiunea admisiei de aer | 1/4in. |
EAN | 5036140089075 |
ECLASS Code | 21052003 |
Înălţime | 160mm |
Informații despre zgomot/vibrații | Nivel de incertitudine a vibrațiilor K: 1.32m/s² Nivel de vibrații: 5.4m/s² |
Lățime | 44mm |
Lungime | 225mm |
Masa: | 1.5kg |
Nr. Piesei MFR | DP513 |
Număr model: | DP513 |
Presiunea aerului | 90psi |
Putere | 373W |
Reversibilitate | Nereversibil |
Sursa de alimentare | Aer |
Tip mandrină | Tastat |
UNSPSC Code | 27112703 |
Viteza fără încărcare: | 500rpm |