€102.66
Ex VAT
€122.17
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
DP2210
Dorn Jacobs de 10mm, rezistentă la turaţie, rulmenţi pentru sarcină mare, motor 1/2 cai putere, filet fus 3/8" - 24
Attribute | Value |
---|---|
Articol | Șofer de foraj cu aer |
Brand | Kobe Red Line |
Capacitate mandrină | 10mm |
Caracteristici | Accelerație ajustabilă |
Consumul de aer | 113CFM |
Diametrul interior al furtunului compatibil | 10mm |
Dimensiunea admisiei de aer | 1/4in. |
EAN | 5036140089020 |
ECLASS Code | 21052003 |
Înălţime | 145mm |
Informații despre zgomot/vibrații | Nivel de incertitudine a vibrațiilor K: 0.12m/s² |
Lățime | 44mm |
Lungime | 180mm |
Masa: | 1.2kg |
Nr. Piesei MFR | DP2210 |
Număr model: | DP2210 |
Presiunea aerului | 90psi |
Putere | 373W |
Reversibilitate | Nereversibil |
Sursa de alimentare | Aer |
Tip mandrină | Tastat |
UNSPSC Code | 27112703 |
Viteza fără încărcare: | 2200rpm |