€224.45
Ex VAT
€267.10
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
B2842
Potrivit pentru aplicaţii de găurit şi înşurubat. Trăgaci cu două viteze (încet cănd apăsaţi la jumatate). Levier direcţional accesibil din două părţi pentru uz pe dreapta sau stănga. Incude mâner de 13mm şi mâner detasabil lateral. Planetare pentru viaţa lungă şi folosire uşoară. Mâner comfortabil ergonomic.
Attribute | Value |
---|---|
Articol | Șofer de foraj cu aer |
Brand | Kobe Blue Line |
Capacitate mandrină | 13mm |
Caracteristici | Accelerație ajustabilă |
Consumul de aer | 113CFM |
Diametrul interior al furtunului compatibil | 10mm |
Dimensiunea admisiei de aer | 1/4in. |
EAN | 5036140221444 |
ECLASS Code | 21052003 |
Înălţime | 155mm |
Informații despre zgomot/vibrații | Nivel de presiune sonoră: 88.4dBA Nivel de putere sonoră: 99.4dBA Nivelul de vibrații: 1.5m/s² |
Lățime | 42mm |
Lungime | 218mm |
Masa: | 1.3kg |
Nr. Piesei MFR | B2842 |
Număr model: | B2842 |
Presiunea aerului | 90psi |
Putere | 373W |
Reversibilitate | Reversibil |
Sursa de alimentare | Aer |
Tip mandrină | Tastat |
UNSPSC Code | 27112703 |
Viteza fără încărcare: | 800rpm |